Eriks
SILVENT

SILVENT Lame d'air 304 L avec 4x buse 209 L, zinc, longueur 197 mm

  • ERIKS:23177220
Image 1
Ajouter à la liste

506,35 €/ Unitéhors TVA

612,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
304 L
Forme du jet d’air
Plat
Type de filetage
Parallèle (G)
Raccord
3/8
Matériau de la buse
Zinc
Force de soufflage
13.6 N
Consommation d’air
68
Température max.
70 °
Remplace tuyau ouvert Ø
8 mm
Poids
0.414 kg