Eriks
SILVENT

SILVENT FlexBlow 650 avec 511 1/8" fileté L=500mm

  • ERIKS:23177241
Image 1
Ajouter à la liste

151,59 €/ Unitéhors TVA

183,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
650
Forme du jet d’air
Concentré
Type de filetage
Parallèle (G)
Raccord
1/8
Matériau de la buse
Zinc
Force de soufflage
2.9 N
Consommation d’air
16
Température max.
70 °
Remplace tuyau ouvert Ø
4 mm
Poids
0.145 kg