142,94 €/ Unitéhors TVA
172,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SILVENT |
Type | 640 |
Forme du jet d’air | Concentré |
Type de filetage | Parallèle (G) |
Raccord | 1/8 |
Matériau de la buse | Zinc |
Force de soufflage | 2.9 N |
Consommation d’air | 16 |
Température max. | 70 ° |
Remplace tuyau ouvert Ø | 4 mm |
Poids | 0.12 kg |