Eriks
SILVENT

SILVENT FlexBlow 630 avec 511 1/8" fileté L=300mm

  • ERIKS:23177254
Image 1
Ajouter à la liste

131,78 €/ Unitéhors TVA

159,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
630
Forme du jet d’air
Concentré
Type de filetage
Parallèle (G)
Raccord
1/8
Matériau de la buse
Zinc
Force de soufflage
2.9 N
Consommation d’air
16
Température max.
70 °
Remplace tuyau ouvert Ø
4 mm
Poids
0.095 kg