187,13 €/ Unitéhors TVA
226,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SILVENT |
Type | 250 L |
Forme du jet d’air | Laval |
Type de filetage | Parallèle (G) |
Raccord | 1/4 |
Matériau de la buse | Zinc |
Force de soufflage | 3.4 N |
Consommation d’air | 17 |
Température max. | 70 ° |
Remplace tuyau ouvert Ø | 4 mm |
Poids | 0.258 kg |