Eriks
SILVENT

SILVENT FlexBlow 250 FF avec 920 A 1/4" fileté L=542mm

  • ERIKS:11952181
Image 1
Ajouter à la liste

226,44 €/ Unitéhors TVA

273,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
250 F
Forme du jet d’air
Plat
Type de filetage
Parallèle (G)
Raccord
1/4
Matériau de la buse
Zinc
Force de soufflage
5.5 N
Consommation d’air
30
Température max.
70 °
Remplace tuyau ouvert Ø
6 mm
Poids
0.36 kg