Eriks
SILVENT

SILVENT FlexBlow 240 L avec 209 L 1/4" fileté L=400mm

  • ERIKS:23177211
Image 1
Ajouter à la liste

176,12 €/ Unitéhors TVA

213,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
240 L
Forme du jet d’air
Laval
Type de filetage
Parallèle (G)
Raccord
1/4
Matériau de la buse
Zinc
Force de soufflage
3.4 N
Consommation d’air
17
Température max.
70 °
Remplace tuyau ouvert Ø
4 mm
Poids
0.223 kg