Eriks
SILVENT

SILVENT FlexBlow 220 FF avec 920 A 1/4" fileté L=242mm

  • ERIKS:11952178
Image 1
Ajouter à la liste

198,14 €/ Unitéhors TVA

239,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
220 F
Forme du jet d’air
Plat
Type de filetage
Parallèle (G)
Raccord
1/4
Matériau de la buse
Zinc
Force de soufflage
5.5 N
Consommation d’air
30
Température max.
70 °
Remplace tuyau ouvert Ø
6 mm
Poids
0.245 kg