Eriks
SILVENT

SILVENT Buse de soufflage MJ6, M6x0.75, inox, forme du jet d’air concentré

  • ERIKS:23177281
Image 1
Ajouter à la liste

101,27 €/ Unitéhors TVA

122,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Série
MJ
Forme du jet d’air
Concentré
Type de filetage
Métrique
Raccord
M6x0.75
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Force de soufflage
2.5 N
Consommation d’air
14
Température max.
400 °
Remplace tuyau ouvert Ø
3 mm