96,87 €/ Unitéhors TVA
117,21 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SILVENT |
Série | MJ |
Forme du jet d’air | Concentré |
Type de filetage | Métrique |
Raccord | M5x0,5 |
Matériau de la buse | Acier inoxydable |
Force de soufflage | 1.8 N |
Consommation d’air | 10 |
Température max. | 400 ° |
Remplace tuyau ouvert Ø | 2.5 mm |