Eriks
SILVENT

SILVENT Buse de soufflage MJ4, M4x0.5, inox, forme du jet d’air concentré

  • ERIKS:23177279
Image 1
Ajouter à la liste

91,99 €/ Unitéhors TVA

111,31 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Série
MJ
Forme du jet d’air
Concentré
Type de filetage
Métrique
Raccord
M4x0,5
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Force de soufflage
0.9 N
Consommation d’air
4
Température max.
400 °
Remplace tuyau ouvert Ø
2 mm