438,73 €/ Unitéhors TVA
530,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SILVENT |
Type | 973 F |
Forme du jet d’air | Plat |
Type de filetage | Parallèle (G) |
Raccord | 1/4 |
Matériau de la buse | Acier inoxydable |
Force de soufflage | 9.5 N |
Consommation d’air | 58 |
Température max. | 400 ° |
Remplace tuyau ouvert Ø | 7 mm |