Eriks
SILVENT

SILVENT Buse de soufflage 971, G1/8, inox, forme du jet d’air plat

  • ERIKS:23177294
Image 1
Ajouter à la liste

268,90 €/ Unitéhors TVA

325,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
971
Forme du jet d’air
Plat
Type de filetage
Parallèle (G)
Raccord
1/8
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Force de soufflage
3.8 N
Consommation d’air
21
Température max.
400 °
Remplace tuyau ouvert Ø
4 mm