Eriks
SILVENT

SILVENT Buse de soufflage 952, M27x2, zinc, forme du jet d’air divers

  • ERIKS:11952163
Image 1
Ajouter à la liste

446,59 €/ Unitéhors TVA

540,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
952
Forme du jet d’air
Divers
Type de filetage
Métrique
Raccord
BSPP
Matériau de la buse
Zinc
Force de soufflage
6.4 N
Consommation d’air
38
Température max.
70 °
Remplace tuyau ouvert Ø
6 mm