Eriks
SILVENT

SILVENT Buse de soufflage 920 B, G1/8, zinc, forme du jet d’air plat

  • ERIKS:23177240
Image 1
Ajouter à la liste

110,55 €/ Unitéhors TVA

133,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
920 B
Forme du jet d’air
Plat
Type de filetage
Parallèle (G)
Raccord
1/8
Matériau de la buse
Zinc
Force de soufflage
5.5 N
Consommation d’air
30
Température max.
70 °
Remplace tuyau ouvert Ø
6 mm