110,55 €/ Unitéhors TVA
133,77 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SILVENT |
Type | 920 A |
Forme du jet d’air | Plat |
Type de filetage | Parallèle (G) |
Raccord | 1/4 |
Matériau de la buse | Zinc |
Force de soufflage | 5.5 N |
Consommation d’air | 30 |
Température max. | 70 ° |
Remplace tuyau ouvert Ø | 6 mm |