Eriks
SILVENT

SILVENT Buse de soufflage 910, G1/4, inox, forme du jet d’air divers

  • ERIKS:23177238
Image 1
Ajouter à la liste

176,12 €/ Unitéhors TVA

213,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
910
Forme du jet d’air
Divers
Type de filetage
Parallèle (G)
Raccord
1/4
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Force de soufflage
5.5 N
Consommation d’air
38
Température max.
250 °
Remplace tuyau ouvert Ø
7 mm