Eriks
SILVENT

SILVENT Buse de soufflage 9005W, G1/4, Zytel, forme du jet d’air plat

  • ERIKS:12151824
Image 1
Ajouter à la liste

360,10 €/ Unitéhors TVA

435,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
9005W
Forme du jet d’air
Plat
Type de filetage
Parallèle (G)
Raccord
1/4
Matériau de la buse
Zytel
Force de soufflage
15 N
Consommation d’air
76
Température max.
180 °
Remplace tuyau ouvert Ø
10 mm