Eriks
SILVENT

SILVENT Buse de soufflage 9002W, G1/4, Zytel, forme du jet d’air plat

  • ERIKS:12151823
Image 1
Ajouter à la liste

180,84 €/ Unitéhors TVA

218,82 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
9002W
Forme du jet d’air
Plat
Type de filetage
Parallèle (G)
Raccord
1/4
Matériau de la buse
Zytel
Force de soufflage
6 N
Consommation d’air
30
Température max.
180 °
Remplace tuyau ouvert Ø
6 mm