Eriks
SILVENT

SILVENT Buse de soufflage 811, G1/8, PEEK, forme du jet d’air concentré

  • ERIKS:11952151
Image 1
Ajouter à la liste

84,76 €/ Unitéhors TVA

102,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
811
Forme du jet d’air
Concentré
Type de filetage
Parallèle (G)
Raccord
1/8
Matériau de la buse
PEEK
Force de soufflage
2.7 N
Consommation d’air
15.2
Température max.
260 °
Remplace tuyau ouvert Ø
4 mm