Eriks
SILVENT

SILVENT Buse de soufflage 8001, M7x0.75, PEEK, forme du jet d’air concentré

  • ERIKS:23178045
Image 1
Ajouter à la liste

74,85 €/ Unitéhors TVA

90,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
8001
Forme du jet d’air
Concentré
Type de filetage
Métrique
Raccord
M7x0,75
Matériau de la buse
PEEK
Force de soufflage
2.7 N
Consommation d’air
15.2
Température max.
260 °
Remplace tuyau ouvert Ø
4 mm