1 291,02 €/ Unitéhors TVA
1 562,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SILVENT |
Type | 715 L |
Forme du jet d’air | Laval |
Type de filetage | Parallèle (G) |
Raccord | 3/4 |
Matériau de la buse | Acier inoxydable |
Force de soufflage | 54 N |
Consommation d’air | 312 |
Température max. | 400 ° |
Remplace tuyau ouvert Ø | 18 mm |