1 113,33 €/ Unitéhors TVA
1 347,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SILVENT |
Type | 715 C |
Forme du jet d’air | Concentré |
Type de filetage | Parallèle (G) |
Raccord | 3/4 |
Matériau de la buse | Acier inoxydable |
Force de soufflage | 45 N |
Consommation d’air | 311 |
Température max. | 400 ° |
Remplace tuyau ouvert Ø | 17 mm |