Eriks
SILVENT

SILVENT Buse de soufflage 710 A, G3/4, inox, forme du jet d’air large

  • ERIKS:23177251
Image 1
Ajouter à la liste

2 104,01 €/ Unitéhors TVA

2 545,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
710 A
Forme du jet d’air
Large
Type de filetage
Parallèle (G)
Raccord
3/4
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Force de soufflage
30 N
Consommation d’air
216
Température max.
400 °
Remplace tuyau ouvert Ø
14 mm