Eriks
SILVENT

SILVENT Buse de soufflage 707 L, G1/2, inox, forme du jet d’air laval

  • ERIKS:11952113
Image 1
Ajouter à la liste

745,37 €/ Unitéhors TVA

901,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
707 L
Forme du jet d’air
Laval
Type de filetage
Parallèle (G)
Raccord
1/2
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Force de soufflage
21 N
Consommation d’air
120
Température max.
400 °
Remplace tuyau ouvert Ø
12 mm