Eriks
SILVENT

SILVENT Buse de soufflage 707 C, G1/2, inox, forme du jet d’air concentré

  • ERIKS:11952112
Image 1
Ajouter à la liste

657,31 €/ Unitéhors TVA

795,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
707 C
Forme du jet d’air
Concentré
Type de filetage
Parallèle (G)
Raccord
1/2
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Force de soufflage
19.2 N
Consommation d’air
120
Température max.
400 °
Remplace tuyau ouvert Ø
12 mm