496,91 €/ Unitéhors TVA
601,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SILVENT |
Type | 705 L |
Forme du jet d’air | Laval |
Type de filetage | Parallèle (G) |
Raccord | 1/2 |
Matériau de la buse | Acier inoxydable |
Force de soufflage | 17 N |
Consommation d’air | 95 |
Température max. | 400 ° |
Remplace tuyau ouvert Ø | 10 mm |