Eriks
SILVENT

SILVENT Buse de soufflage 703, G1/2, inox, forme du jet d’air large

  • ERIKS:23177233
Image 1
Ajouter à la liste

375,83 €/ Unitéhors TVA

454,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
703
Forme du jet d’air
Large
Type de filetage
Parallèle (G)
Raccord
1/2
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Force de soufflage
9.6 N
Consommation d’air
57
Température max.
400 °
Remplace tuyau ouvert Ø
7 mm