746,94 €/ Unitéhors TVA
903,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SILVENT |
Type | 703 A |
Forme du jet d’air | Large |
Type de filetage | Parallèle (G) |
Raccord | 1/2 |
Matériau de la buse | Acier inoxydable |
Force de soufflage | 9.6 N |
Consommation d’air | 57 |
Température max. | 400 ° |
Remplace tuyau ouvert Ø | 7 mm |