Eriks
SILVENT

SILVENT Buse de soufflage 700 M, G1/8, inox, forme du jet d’air concentré

  • ERIKS:23177243
Image 1
Ajouter à la liste

317,65 €/ Unitéhors TVA

384,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
700 M
Forme du jet d’air
Concentré
Type de filetage
Parallèle (G)
Raccord
1/8
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Force de soufflage
4.2 N
Consommation d’air
25
Température max.
400 °
Remplace tuyau ouvert Ø
5 mm