51,89 €/ Unitéhors TVA
62,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SILVENT |
Type | 512 |
Forme du jet d’air | Concentré |
Type de filetage | Parallèle (G) |
Raccord | 1/8 |
Matériau de la buse | Zinc |
Force de soufflage | 3.2 N |
Consommation d’air | 19 |
Température max. | 70 ° |
Remplace tuyau ouvert Ø | 4 mm |