Eriks
SILVENT

SILVENT Buse de soufflage 5001, M7x0.75, zinc, forme du jet d’air concentré

  • ERIKS:23178028
Image 1
Ajouter à la liste

40,57 €/ Unitéhors TVA

49,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
5001
Forme du jet d’air
Concentré
Type de filetage
Métrique
Raccord
M7x0,75
Matériau de la buse
Zinc
Force de soufflage
3.2 N
Consommation d’air
19
Température max.
70 °
Remplace tuyau ouvert Ø
4 mm