1 122,77 €/ Unitéhors TVA
1 358,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SILVENT |
Type | 412 L |
Forme du jet d’air | Large |
Type de filetage | Parallèle (G) |
Raccord | 3/4 |
Matériau de la buse | Zinc |
Force de soufflage | 40.8 N |
Consommation d’air | 204 |
Température max. | 70 ° |
Remplace tuyau ouvert Ø | 16 mm |