Eriks
SILVENT

SILVENT Buse de soufflage 407 L, G1/2, zinc, forme du jet d’air large

  • ERIKS:23177223
Image 1
Ajouter à la liste

732,79 €/ Unitéhors TVA

886,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
407 L
Forme du jet d’air
Large
Type de filetage
Parallèle (G)
Raccord
1/2
Matériau de la buse
Zinc
Force de soufflage
23.8 N
Consommation d’air
119
Température max.
70 °
Remplace tuyau ouvert Ø
12 mm