Eriks
SILVENT

SILVENT Buse de soufflage 404 L, G3/8, zinc, forme du jet d’air large

  • ERIKS:23177222
Image 1
Ajouter à la liste

476,47 €/ Unitéhors TVA

576,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
404 L
Forme du jet d’air
Large
Type de filetage
Parallèle (G)
Raccord
3/8
Matériau de la buse
Zinc
Force de soufflage
13.6 N
Consommation d’air
68
Température max.
70 °
Remplace tuyau ouvert Ø
8 mm