Eriks
SILVENT

SILVENT Buse de soufflage 216, G1/4, aluminium traité nickel chimique, forme du jet d’air large

  • ERIKS:23177247
Image 1
Ajouter à la liste

98,60 €/ Unitéhors TVA

119,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
216
Forme du jet d’air
Large
Type de filetage
Parallèle (G)
Raccord
1/4
Matériau de la buse
Aluminium traité nickel chimique
Force de soufflage
3.2 N
Consommation d’air
17.1
Température max.
70 °
Remplace tuyau ouvert Ø
4 mm