Eriks
SILVENT

SILVENT Buse de soufflage 211, G1/4, aluminium, forme du jet d’air large

  • ERIKS:23177208
Image 1
Ajouter à la liste

89,32 €/ Unitéhors TVA

108,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
211
Forme du jet d’air
Large
Type de filetage
Parallèle (G)
Raccord
1/4
Matériau de la buse
Aluminium
Force de soufflage
3.5 N
Consommation d’air
19
Température max.
150 °
Remplace tuyau ouvert Ø
4 mm