Eriks
SILVENT

SILVENT Buse de soufflage 209, G1/4, zinc, forme du jet d’air large

  • ERIKS:23177206
Image 1
Ajouter à la liste

74,38 €/ Unitéhors TVA

90,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
209
Forme du jet d’air
Large
Type de filetage
Parallèle (G)
Raccord
1/4
Matériau de la buse
Zinc
Force de soufflage
3.5 N
Consommation d’air
19
Température max.
70 °
Remplace tuyau ouvert Ø
4 mm