Eriks
SILVENT

SILVENT Buse de soufflage 208 L-S, G1/4, inox, forme du jet d’air laval

  • ERIKS:11952185
Image 1
Ajouter à la liste

122,03 €/ Unitéhors TVA

147,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
208 L-S
Forme du jet d’air
Laval
Type de filetage
Parallèle (G)
Raccord
1/4
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Force de soufflage
3.4 N
Consommation d’air
17
Température max.
400 °
Remplace tuyau ouvert Ø
4 mm