Eriks
SILVENT

SILVENT Buse de soufflage 2005, G3/8, aluminium, forme du jet d’air large

  • ERIKS:23177324
Image 1
Ajouter à la liste

131,30 €/ Unitéhors TVA

158,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
2005
Forme du jet d’air
Large
Type de filetage
Parallèle (G)
Raccord
3/8
Matériau de la buse
Aluminium
Force de soufflage
14.5 N
Consommation d’air
98
Température max.
150 °
Remplace tuyau ouvert Ø
10 mm