114,79 €/ Unitéhors TVA
138,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SILVENT |
Type | 1011 |
Forme du jet d’air | Laval |
Type de filetage | Parallèle (G) |
Raccord | 1/8 |
Matériau de la buse | Acier inoxydable |
Force de soufflage | 4.4 N |
Consommation d’air | 26 |
Température max. | 400 ° |
Remplace tuyau ouvert Ø | 5 mm |