107,56 €/ Unitéhors TVA
130,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SILVENT |
Type | 1001 |
Forme du jet d’air | Laval |
Type de filetage | Métrique |
Raccord | M7x0,75 |
Matériau de la buse | Acier inoxydable |
Force de soufflage | 4.4 N |
Consommation d’air | 26 |
Température max. | 400 ° |
Remplace tuyau ouvert Ø | 5 mm |