Eriks
SILVENT

SILVENT Buse de soufflage 073, M7x0.75, inox, forme du jet d’air concentré

  • ERIKS:11952168
Image 1
Ajouter à la liste

134,13 €/ Unitéhors TVA

162,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
73
Forme du jet d’air
Concentré
Type de filetage
Métrique
Raccord
M7x0,75
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Force de soufflage
3.2 N
Consommation d’air
19
Température max.
400 °
Remplace tuyau ouvert Ø
4 mm