Eriks
SIKLA

SIKLA Support en U type 1331 M10 Hauteur: 20-62 mm Épaisseur maximale de la bride: 16 mm

  • ERIKS:11520115
Image 1
Application

Élément de serrage pour la fixation de traverses des deux côtés de poutres en acier, quelle que soit l'ouverture du profilé en U.

Montage

À utiliser par paire.
Calcul de la longueur = épaisseur de la semelle de la poutre + débord min. de 2 x 50 mm.
Ajouter à la liste

8,34 €/ Unitéhors TVA

10,09 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIKLA