Eriks
SIKLA

SIKLA Rail MS41 acier galvanisé L=6m 41x41x2

  • ERIKS:11144986
Image 1
Élément permettant de pré-assembler facilement et efficacement des traverses, des supports muraux et des structures de soutien sur le chantier ou dans les ateliers.

Si nécessaire, les profilés peuvent être assemblés sur place à l'aide de :
Modèle de rainure II :
Boulon à six pans creux M8 x 16, avec un espacement maximal de 250 mm entre les points de connexion, un point à chaque extrémité.
Modèle de rainure III et IV :
Unité de serrage KL (pour plus de détails, voir le produit).

Tous les profilés MS 41 sont dentelés sur les bords intérieurs et peuvent donc être combinés avec de nombreux autres produits Sikla, par exemple l'écrou de profilé, le support d'extrémité WBD, l'attache de poutre TCS 1. Des combinaisons particulièrement efficaces sont possibles en utilisant d'autres composants Pressix. Tous les types 41, à l'exception de 41/41/2.5 D, peuvent être utilisés comme canaux de guidage et de support en insérant le bloc coulissant 41 à l'intérieur du canal.

Données techniques
Matériau :
Feuillard d'acier laminé à froid 1.0350, pré-galvanisé selon DIN EN 10346

D = Canal double
Ajouter à la liste

18,32 €/ Mètrehors TVA

22,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIKLA