55,20 €/ Unitéhors TVA
66,79 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SIKLA |
Type | 2102 |
Matériau | Acier inoxydable A4 |
Couleur | Noir |
Largeur de la bande | 12 mm |
Longueur de ruban | 900 mm |
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau | 265 mm |
Résistance à la traction | 1471 N |