Eriks
SIKLA

SIKLA Bande de fixation Ac galv. (2112)127598

  • ERIKS:10049088
Image 1
Matériel: acier galvanisé et INOX316. Rouleau de 5m.
Ajouter à la liste

19,84 €/ Unitéhors TVA

24,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIKLA
Type
2112
Matériau
Acier galvanisé
Couleur
Noir
Largeur de la bande
12 mm
Longueur de ruban
900 mm
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau
265 mm
Résistance à la traction
1471 N