Eriks
SIKLA

SIKLA Attache de poutre Série: TCS-2 Type: 1337 Fonte M 12 Charge de rupture: 8500N Gamme de serage maximum: 26mm

  • ERIKS:10049190
Image 1

TCS 0: 3.5 kN.TCS 1: 5.0 kN. TCS 2: 8.5 kN
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
20 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIKLA
Série
TCS
Type
1337
Forme
Pince de faisceau
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Galvanisé
Dimension de filetage
M 12
Charge de rupture
8500 N
Gamme de serage maximum
26 mm