Eriks
SIKLA

SIKLA Attache de poutre Série: TCS-1 Type: 1337 Fonte M10 Charge de rupture: 5000N Gamme de serage maximum: 26mm

  • ERIKS:10049188
Image 1

TCS 0: 3.5 kN.TCS 1: 5.0 kN. TCS 2: 8.5 kN
Ajouter à la liste

7,92 €/ Unitéhors TVA

9,58 €TVA incluse

144 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIKLA
Série
TCS
Type
1337
Forme
Pince de faisceau
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Galvanisé
Dimension de filetage
M10
Charge de rupture
5000 N
Gamme de serage maximum
26 mm