Eriks
SIEVERT

SIEVERT Valve de rupture raccord 3/8'' G 1.5bar max cap. 3.8 kg/h

  • ERIKS:23684601
  • Fabricant:7314523054062
Image 1

Pourquoi utiliser une valve de rupture? C'est tout pour la sécurité. La valve de rupture coupe le gaz en cas de rupture du tuyau (changement soudain de la pression).Les valves de rupture dde Sievert sont disponibles séparément avec plusieurs raccords(serie 3054) ou intégrés avec le détendeur (serie 3063, 3092 en 3093).
Ajouter à la liste

50,49 €/ Unitéhors TVA

61,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIEVERT
Dispositif anti-rupture de tuyau
1
Capacité maximum
3.8-5.7
Modèle
Soupape de rupture
Plage de pression
1,5-4 bar
Raccord
3/8"